品番 : EA701BC-34
品名 : -35/+1500゚C 放射温度計
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73100 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -35~1500℃ | 距離係数 | 75:1 |
| 最小表示 | -35~999.9℃まで0.1℃ それ以外1℃ |
使用温度 | 0~50℃ |
| レーザー波長 | 635~660nm | 出力 | 1mW以内(JISクラス2) |
| 測定間隔 | 1秒 | 測定波長 | 8~14μm |
| 精度 | ±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0~1500℃)、 ±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-35~0℃) |
放射率 | 0.1~1(設定可) |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 電池寿命 | 連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間) |
| サイズ | 58(W)×179(D)×204(H)mm | 重量 | 370g |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 | 機能 | ・データホールド ・アラーム設定(温度測定範囲) ・オートパワーオフ(約60秒) ・バックライト ・メモリー機能(24件) |
| 付属品 | 携帯用ケース | 用途 | 様々な温度測定に。 |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| ※体温の測定にはご使用いただけません。 | |||
| 三脚取付ねじ穴付(1/4”) | |||
| 非接触で測定できる放射温度計です。 | |||
| HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。 | |||
| 温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。 | |||
| HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,300 円(税抜)/ 39,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 04:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0806ページ | ||||
代替品
![]() |
|

