品番 : EA701BC-20
品名 : -35/+1500゚C 放射温度計
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5634 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -35.0~1500℃ | 距離係数 | 60:1(距離1.5m以上) |
| 分解能 | 0.1℃(-35.0~999.9℃) 1℃(1000.0~1600.0℃) |
測定精度 | 放射温度計(周囲温度23℃±3℃時):±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲) K熱電対温度計(周囲温度23℃±6℃時):±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の数値 ※K熱電対温度計は別売です |
| 放射率 | 0.1~1.00まで0.01きざみで可変(出荷時設定0.95) | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
| サイズ | 58(W)×176(D)×203(H)mm | 重量 | 426g(電池含む) |
| 測定項目 | 放射赤外線センサによる温度、K熱電対センサによる温度 | 表示範囲 | 放射温度計:-35~1600℃ K熱電対温度計:64~1400℃ |
| 応答速度 | 1秒間(90%) | 付属品 | 単3形乾電池2個、USBケーブル、CD-ROM、Micro SDHCカード、キャリングケース、取扱説明書 |
| 応答波長 | 8μm~14μm | 再現性 | 0.2℃(25℃の場合) 0.8℃(その他の場合) |
| オートパワーオフ | 約1分間(通常測定時) 約2時間(連続測定時) |
アラーム | 上限/下限アラーム 設定可能範囲:-35~1600℃、音量:約60dB(距離15cm) |
| レーザーマーカー | クラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 |
時刻 | 表示範囲:0:00~23:59 精度:±90秒/月 |
| サンプリング | 1秒毎 | 内部メモリ | 24データ(温度測定値、放射率) |
| 電池寿命 | 70時間以上(アルカリ電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライトを使用しないとき) | 使用温湿度範囲 | 0~50℃、80%RH以下(ただし結露しないこと) |
| 保存温湿度範囲 | -20~65℃、80%RH以下(ただし結露しないこと) | 材質 | 本体:ABS ボタン:ラバー LCDパネル:ポリカーボネート |
| 用途 | ・配管などの設備や作業現場の温度管理 ・アスファルトやコンクリートなどの温度管理 ・塗装工程などの乾燥温度管理 ・保管物や保存物の温度管理 ・薬品や食品の温度管理 |
最小測定範囲 | φ25mm |
| 触れずに温度が測れる赤外線放射温度計 | |||
| 赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です | |||
| レーザーマーカー付(2ポイント) | |||
| バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示 | |||
| 上限値/ 下限値のアラーム設定が可能(赤外線放射温度計) | |||
| 「最高温度」「最低温度」「平均温度」「差分温度」の表示が可能(連続測定時) | |||
| Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録 CSVファイル形式で保存。約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。 |
|||
| Kタイプ熱電対温度センサーの使用可能:EA701AB-1、AB-2、AB-3(別売) | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※体温計ではありません。体温測定はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,500 円(税抜)/ 37,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/29 00:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0804ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA701AB-1 : ワイヤー型センサー(EA701AA・AB用) |
| オプション | EA701AB-2 : 液体用センサー(EA701AA・AB用) |
| オプション | EA701AB-3 : 表面用センサー(EA701AA・AB用) |
