品番 : EA701AB-1
品名 : ワイヤー型センサー(EA701AA・AB用)
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-1214 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -50~200℃ | センサーサイズ | φ0.1mm |
| ケーブル長 | 1m(材質:FEP、テフロン) | ハンドル部 | ケーブル 約1.8mm(長径、耐熱温度200℃) |
| 構造 | 露出接点型 | 温度センサー | Kタイプ熱電対 |
| 確度 | ±3℃(-50~0℃) ±1%rdg±1℃(0~200℃) |
||
| EA701AA-10、AB-10、BC-16、-17、 旧EA701AA-2用 |
|||
| ワイヤー状露出形接点 | |||
| 露出形接点なので高速対応 | |||
| 狭い部位の温度測定に適しています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/12/14 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0807ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA701AB-1 ワイヤー型センサー(EA701AA・AB用) |
| EA701AB-2 液体用センサー(EA701AA・AB用) |
| EA701AB-3 表面用センサー(EA701AA・AB用) |
