品番 : EA701BC-16
品名 : -60/ +500゚C 放射温度計
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5614 |
---|---|---|---|
測定範囲 | -60~+500℃ (放射赤外線センサー) |
距離係数 | 12:1 |
分解能 | 0.1℃(-9.9~+199.9℃) 1℃(それ以外) |
測定精度 | ±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+500℃)なお、-60~-34℃は精度保証外 |
放射率 | 0.10~1.00可変(出荷時設定0.95) | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
サイズ | 39(W)×72(D)×175(H)mm | 重量 | 180g |
熱電対温度計本体精度 | ±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず) | 表示範囲 | -50~1,300℃ |
入力端子 | 米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)(Kタイプ熱電対センサー) | 応答速度 | 約1秒(90%) |
上限/下限アラーム | -60℃~+500℃まで設定可能(音量 約50dB、距離15cm) | レーザーマーカー | クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下 |
電池寿命 | 約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用) | 付属品 | モニタ用電池、取扱説明書 |
応答波長 | 8μm~14μm | 再現性 | 25℃の場合は0.2℃、その他は0.8℃ |
オートパワーオフ | 約1分 | 使用温湿度範囲 | 0℃~+50℃、80%RH以下(結露しないこと) |
保存温湿度範囲 | -20℃~+65℃、80%RH以下(結露しないこと) | 最小測定範囲 | φ23mm |
非接触なので衛生的、また危険な場所も離れて安全に温度測定可能。レーザーマーカー付で温度測定部位がわかります。 | |||
機械・配管・空調設備の温度管理に最適 | |||
オートパワーオフ機能 | |||
Kタイプ熱電対温度センサーの使用可能: EA701AB-1、AB-2、AB-3(別売) | |||
PS/Cマーク(JQA)認定製品 | |||
バックライト、クラスⅡ(JIS C6802)レーザーマーカー付き | |||
三脚取付ねじ無し | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 19:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0819ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA701AB-1 : ワイヤー型センサー(EA701AA・AB用) |
オプション | EA701AB-2 : 液体用センサー(EA701AA・AB用) |
オプション | EA701AB-3 : 表面用センサー(EA701AA・AB用) |