品番 : EA701AB-2
品名 : 液体用センサー(EA701AA・AB用)
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-1215 |
---|---|---|---|
測定範囲 | -50~700℃ | センサーサイズ | 金属シース部:φ3.2×160mm |
ケーブル長 | 56cm(収縮時、PVC) | 構造 | 絶縁型、シース型 |
温度センサー | Kタイプ熱電対 | ハンドル部 | φ16.5×125mm(プラスチック、耐熱温度100℃) |
シース材質 | SUS316 | 階級 | 0.75級 |
許容差 | ±2.5℃または測定温度の±0.75%のいずれか値の大きい方(0~700℃) ±2.5℃または測定温度の±1.5%のいずれか値の大きい方(~0℃) |
||
EA701AA-10、AB-10、BC-16、-17、 旧EA701AA-2用 |
|||
シース型(金属保護管) | |||
シース型なので、液体やゲル状の内部温度測定に適しています。 | |||
JIS C1602準拠 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/20 01:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0822ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA701AB-1 ワイヤー型センサー(EA701AA・AB用) |
EA701AB-2 液体用センサー(EA701AA・AB用) |
EA701AB-3 表面用センサー(EA701AA・AB用) |