品番 : EA701BC-26
品名 : +100/+1800゚C 放射温度計
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5618 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 200~1500℃ | 距離係数 | 100:1(距離が5m以上の場合) |
| 分解能 | 0.1℃(-64.0℃~999.9℃)、1℃(それ以外) | 測定精度 | 周囲温度23℃±3℃:±2%rdg(+200~+1500℃) |
| 放射率 | 0.10~1.00まで0.01きざみで設定変更可(出荷時設定0.95) | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
| サイズ | 60(W)×234(D)×207.5(H)mm | 重量 | 550g(電池含む) |
| 表示範囲 | 100℃~1800℃ | アラーム | 上限下限アラーム:100~1800℃まで設定可能(音量約60dB、距離15cm) |
| 応答速度 | 約1秒(90%) | 付属品 | マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ(EA701AB-1相当品)、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書 |
| 応答波長 | 2.3μm~5μm | 放射赤外線センサ精度 | ±2%rdg(周囲温度23℃±3℃) |
| 再現性 | 0.5%rdg | オートパワーオフ | 約1分(放射赤外線温度測定) |
| 上限/下限アラーム | 100℃~1800℃まで設定可能(音量:約60dB、距離15cm) | レーザーマーカー | クラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 |
| 熱電対センサ入力端子 | 米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMPW型 または SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) | 使用温湿度範囲 | 0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) |
| 保存温湿度範囲 | -20~65℃、80%以下(結露しないこと) | 電池寿命 | 140時間(アルカリ電池使用にて連続使用でレーザーとバックライトを使用 しない時) |
| 最小測定範囲 | φ30mm | ||
| 非接触なので衛生的、また危険な場所も離れて安全に温度測定可能。レーザーマーカー付で温度測定部位がわかります。 | |||
| レーザーマーカー付(2ポイント) | |||
| バックライト付 | |||
| データメモリ機能付き、24個まで記録可能 | |||
| 高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃) | |||
| Kタイプ熱電対温度センサーの使用可能:EA701AB-1、AB-2、AB-3(別売) | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※体温計ではありません。体温測定はできません。 | |||
| ※熱電対温度計の測定範囲は、使用する熱電対温度センサーの測定範囲によって変わります。ご使用のセンサー仕様をご確認ください。(本器の表示範囲は-50℃~+1400℃) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
81,700 円(税抜)/ 89,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0804ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA701AB-1 : ワイヤー型センサー(EA701AA・AB用) |
| オプション | EA701AB-2 : 液体用センサー(EA701AA・AB用) |
| オプション | EA701AB-3 : 表面用センサー(EA701AA・AB用) |
