品番 : EA701CA-3C
品名 : -50/+650゚C 表面温度センサー(90゚角度付)
仕様
全長 | 180mm | ||
---|---|---|---|
EA701CA用 | |||
形状 | 90° | 温度範囲 | -50~650℃ |
測定方法 | K熱電対 | 先端材質 | ステンレス |
追加説明 |
センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい。(2009/12/01 0857) ●90°曲がり表面用 MAX 650℃ |
---|
カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 04:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0822ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA701CA-3 -50/+650゚C 面温度センサー(EA701CA用) |
EA701CA-3B -50/+650゚C 表面温度センサー(45゚角度付) |
EA701CA-3C -50/+650゚C 表面温度センサー(90゚角度付) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA701CA-0A : デジタル温度計セット |
本体 | EA701CA : -50/ +250゚C デジタル温度計 |
本体 | EA701CA-0B : デジタル温度計セット |