品番 : EA701DA-2
品名 : -50/ +500゚C 表面温度センサー
仕様
コード長 | 1m | 測定範囲 | -50~+500℃ |
---|---|---|---|
K熱電対(JIS:クラス2相当) | |||
EA701DA、旧EA701CB用 | |||
用途 | ダクトラジエター・焼付塗装表面用 | 先端径 | 14.5mm |
全長 | 111mm |
追加説明 |
●500℃MAX 表面温度測定用 |
---|
カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/20 06:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0822ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA701DA-1 -50/ +500゚C 液体温度センサー |
EA701DA-2 -50/ +500゚C 表面温度センサー |
EA701DA-3 -50/ +650゚C 温度センサー |