詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701SC-105A

品名 : [EA701SC-2B用] センサー

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 S270WP-05
用途 中心 測定範囲 -40~250℃
センサーサイズ 感温部:φ2×L45mm+φ3×55mm
握り手部:φ15×120mm
コード長 0.7m
センサ形状 先トガリ 重量 約123g
材質 感温部:SUS316
握り手部:SUS303
コード:PVC
温度センサ サーミスタ
測定精度 -40.0~-10.0℃:±1.5℃
-9.9~105.0℃ : ±0.5℃
105.1~150.0℃ : ±0.7℃
150.1~199.9℃ : ±1.0℃
200.0~250.0℃ : ±1.5℃
防水構造 JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)
※握り手部やコードを液中に入れての測定はできません
付属品 試験成績書、取扱説明書
高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。
握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。
シール貼付をなくして異物混入を防止。センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。
また、刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。
※正しい温度測定をおこなうには、センサが周辺温度の影響を受けないよう測定対象物に感温部を挿入してください。
「(感温部直径×15倍の長さ)以上 ※φ3の場合、45mm以上」
トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
追加説明
カタログ価格

14,300 (税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/25 06:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0796ページ
バリエーション一覧
EA701SC-101A [EA701SC-2B用] センサー
EA701SC-102A [EA701SC-2B用] センサー
EA701SC-103A [EA701SC-2B用] センサー
EA701SC-104A [EA701SC-2B用] センサー
EA701SC-105A [EA701SC-2B用] センサー
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top