品番 : EA701SE-34
品名 : +150/+360゚C 高温用センサー(EA701SE-31用)
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | S810PT-54 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高温用 | 測定範囲(℃) | -150~360 |
| センサーサイズ | 先端:φ3.2×300mm 握り手部:φ8×40mm |
コード長 | 1.5m |
| 先端形状 | 先丸 | 握り手部形状 | ステンレススリーブ |
| 精度 | ±0.10°C | 温度素子 | 白金測温抵抗体 Pt100 4線式 |
| 材質 | 感温部:SUS316 握り手部:SUS304 コード:シリコン被覆 |
重量 | 67g |
| 付属品 | 取扱説明書、試験成績書 | ||
| オプションセンサー | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:指示計とのセットで校正が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/29 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0796ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA701SE-33 -100/+ 50゚C 低温用センサー(EA701SE-31用) |
| EA701SE-34 +150/+360゚C 高温用センサー(EA701SE-31用) |
