品番 : EA701SF-1
品名 : 表面温度センサー
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | MC-K7301 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~600℃ | サイズ | φ25×185mm |
| 用途 | 静止表面用(中温) | 精度 | センサ:クラス2(K熱電対) |
| センサーサイズ | φ25×40mm | ||
| EA701SG-1、SG-2、EA742GB-61、-62用 | |||
| 静止表面用 | |||
| コード1.5m付 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/20 12:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0795ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA742GB-62 : 温度データロガー(表面用センサー付) |
| 本体 | EA701SG-2 : -203.3/+1368゚C デジタル温度計(2チャンネル) |
| 本体 | EA701SG-1 : -73.3 /+1371゚C デジタル温度計 |
| 本体 | EA742GB-61 : -202/+1372℃ 温度データロガー |
| 本体 | EA701SG-22B : デジタル温度計セット(2点計測) |
ウェブカタログ画像
拡大

