品番 : EA742GB-61
品名 : -202/+1372℃ 温度データロガー
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-L400T |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体のみ | 測定範囲 | -202~1372℃(本体) |
| 分解能 | 0.1℃(-202~999.9℃)、 1℃(上記以外) |
精度 | ±(0.3%rdg+1)℃:at23℃±5℃ ※測定精度は接続するセンサによって異なります。 ※表面センサ接続の場合は、上記精度+2%rdgとなります。 |
| 機能 | 上下限警報機能、最高最低温度表示、相対値表示 | 電源 | 単3電池×4本(付属) |
| サイズ | 158(W)×40(D)×106(H)mm | 重量 | 420g |
| 付属品 | SDカード(8GB)×1枚、本体用キャリングケース、取扱説明書 | チャンネル | 4チャンネル |
| 温度係数 | ±(0.01%rdg+0.1)℃/℃(18~28℃以外) | 許容信号源抵抗 | 200Ω以下 ※熱電対素線径による線抵抗の影響で、熱電対の長さによっては測定誤差を生じる場合があります。 ・熱電対素線径がφ0.32の場合、熱電対の長さは15m以下でご使用ください。 |
| サンプリング | 約1秒 | 接続センサ | K熱電対 熱電対コネクタANSI規格(黄色) |
| 記録間隔 | 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、 1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分 |
電池寿命 | 約500時間 ※常温、アルカリ乾電池使用、記録間隔1分、バックライトOFF、測定値表示OFFのとき |
| 材質 | ABS樹脂 | 適合センサー | EA701BA-11A~-23、 EA701SF-1~-4 |
| K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。 | |||
| 4点表示機能測定可能 | |||
| 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。 | |||
| 見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 | |||
| K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 | |||
| 暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 | |||
| 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。 | |||
| 付属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 | |||
| 温度上下限警報機能 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。 測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 |
|||
| 専用解析ソフトウェアを標準付属 グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 |
|||
| 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載 | |||
| 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 | |||
| 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,900 円(税抜)/ 43,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/08 00:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0800ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA742GB-62 温度データロガー(表面用センサー付) |
| EA742GB-61 -202/+1372℃ 温度データロガー |
