詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701BA-14

品名 : 0-300゚C 静止表面用センサー(K熱電対)

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 MC-K7304
用途 静止表面貼付用 温度範囲 0~300℃
プローブ先端サイズ 17×14×0.6(t)mm コード長 3m(耐熱コード)
精度 センサ:クラス2(K熱電対)
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
追加説明
カタログ価格

12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/04 13:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0795ページ
バリエーション一覧
EA701BA-11A 液体用センサー(EA701BA-11用)
EA701BA-11B 表面用センサー(EA701BA-11用)
EA701BA-14 0-300゚C 静止表面用センサー(K熱電対)
EA701BA-18 [EA742GB-61用] 極細センサー(K熱電対)
EA701BA-19 [EA742GB-61用] アスファルトセンサー(K熱電対)
EA701BA-21 [EA742GB-61用] ワイヤーセンサー(K熱電対)
EA701BA-22 [EA742GB-61用]耐圧・水温測定センサー(K熱電対)
EA701BA-23 [EA742GB-61用] 静止表面L型センサー(K熱電対)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top