品番 : EA701BA-22
品名 : [EA742GB-61用]耐圧・水温測定センサー(K熱電対)
仕様
メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | MC-K7500 |
---|---|---|---|
用途 | 耐圧・水温測定用(醸造、水産用) | 温度範囲 | -30~100℃ |
プローブ先端サイズ | φ17×123mm | コード長 | 10m |
精度 | センサ:クラス2(K熱電対) | 材質 | 感温部:SUS304 |
トレーサビリティ校正:指示計とのセットで校正が可能 JCSS校正:非対応 |
|||
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,300 円(税抜)/ 31,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 16:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0824ページ |