詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701BA-18

品名 : [EA742GB-61用] 極細センサー(K熱電対)

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 SK-K020
用途 液体・粘性体・半固体用(極細) 温度範囲 -50~300℃
プローブ先端サイズ φ1×100mm コード長 0.75m
先端形状 先角 精度 センサ:クラス1(K熱電対)
材質 感温部:SUS316
トレーサビリティ校正・JCSS校正:指示計とのセットで校正が可能
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
追加説明
カタログ価格

14,800 (税抜)/ 16,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/22 01:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0808ページ
バリエーション一覧
EA701BA-11A 液体用センサー(EA701BA-11用)
EA701BA-11B 表面用センサー(EA701BA-11用)
EA701BA-14 0-300゚C 静止表面用センサー(K熱電対)
EA701BA-15 -20/+60゚C クリップ付センサー(K熱電対・黒)
EA701BA-16 -20/+60゚C クリップ付センサー(K熱電対・赤)
EA701BA-17 -20/+80゚C 伸縮式センサー(K熱電対)
EA701BA-18 [EA742GB-61用] 極細センサー(K熱電対)
EA701BA-19 [EA742GB-61用] アスファルトセンサー(K熱電対)
EA701BA-21 [EA742GB-61用] ワイヤーセンサー(K熱電対)
EA701BA-22 [EA742GB-61用]耐圧・水温測定センサー(K熱電対)
EA701BA-23 [EA742GB-61用] 静止表面L型センサー(K熱電対)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top