品番 : EA701BA-16
品名 : -20/+60゚C クリップ付センサー(K熱電対・赤)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | MC-K7502 |
---|---|---|---|
用途 | 空調用(クリップ付:赤) | 温度範囲 | -20~60℃ |
プローブ先端サイズ | 8mm | コード長 | φ0.32mm×2m(被覆熱電対素線) |
精度 | センサ:クラス2(K熱電対) | ||
トレーサビリティ校正:指示計とのセットで校正が可能 JCSS校正:非対応 |
|||
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/22 02:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |