品番 : EA701BA-19
品名 : [EA742GB-61用] アスファルトセンサー(K熱電対)
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | MC-K7103 |
|---|---|---|---|
| 用途 | アスファルト用(オールステンレス) | 温度範囲 | 0~300℃ |
| プローブ先端サイズ | φ5×250mm | コード長 | 1.5m(耐熱コード) |
| 先端形状 | 先トガリ | 精度 | センサ:クラス2(K熱電対) |
| 材質 | 感温部:SUS304 | ||
| オールステンレス | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:指示計とのセットで校正が可能 | |||
| 組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0795ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA701SG-2 : -203.3/+1368゚C デジタル温度計(2チャンネル) |
| 本体 | EA701SG-1 : -73.3 /+1371゚C デジタル温度計 |
| 本体 | EA742GB-61 : -202/+1372℃ 温度データロガー |
| 本体 | EA742GB-62 : 温度データロガー(表面用センサー付) |
| 本体 | EA701SG-22B : デジタル温度計セット(2点計測) |
