詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701SF-4

品名 : 標準センサー

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 SK-K010
測定範囲 -50~300℃ サイズ φ2.3×150mm
コード長 0.75m 形状 先トガリ
用途 標準(液体、粘性体、半固体用) 精度 センサ:クラス1(K熱電対)
材質 感温部:SUS316
グリップ部:硬質PVC樹脂
トレーサビリティ校正・JCSS校正:指示計とのセットで校正が可能
EA701SG-1、SG-2、EA742GB-61、-62用
追加説明
カタログ価格

12,200 (税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 04:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0795ページ
バリエーション一覧
EA701SF-2 高温用センサー
EA701SF-4 標準センサー
ウェブカタログ画像
  • 差込口

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top