品番 : EA701SF-2
品名 : 高温用センサー
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | MC-K7102 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~800℃ | サイズ | φ4.8×500mm |
| コード長 | 1.5m | 形状 | 先角 |
| 用途 | 中・高温用 | 精度 | センサ:クラス1(K熱電対) |
| 材質 | SUS304 | ||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:指示計とのセットで校正が可能 | |||
| EA701SG-1、SG-2、EA742GB-61、-62用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/20 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0795ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA701SF-2 高温用センサー |
| EA701SF-4 標準センサー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA742GB-62 : 温度データロガー(表面用センサー付) |
| 本体 | EA701SG-2 : -203.3/+1368゚C デジタル温度計(2チャンネル) |
| 本体 | EA701SG-1 : -73.3 /+1371゚C デジタル温度計 |
| 本体 | EA742GB-61 : -202/+1372℃ 温度データロガー |
| 本体 | EA701SG-22B : デジタル温度計セット(2点計測) |
ウェブカタログ画像
拡大
