詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701X-13

品名 : -50/ +250゚C 放射温度計(折りたたみ式)

カタログ訂正

26/04/14 ●アラーム機能はありません。 最大値/最小値表示、自動ホールド機能、オートオフ機能搭載。(No.57 1157)

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 05601046(testo104-IR)
測定範囲 接触時:-50~250℃
非接触時:-30~250℃
距離係数 接触時:無し
非接触時:10:1
分解能 0.1℃ 精度 接触式
±1.0℃(-50.0~-30.1℃)
±0.5℃(-30.0~+99.9℃)
測定値の±1%(+100.0~+250.0℃)

非接触式
±2.5℃(-30.0~-20.1℃)
±2.0℃(-20.0~-0.1℃)
±1.5℃または測定値の±1.5%(0.0~+250.0℃)
放射率 0.10~1.00(設定可)
※工場出荷時は0.95
機能 最大/最小値表示、自動ホールド機能、オートオフ機能
電源 単4電池×2本(付属) サイズ 展開時:281×48×21mm、
折りたたみ時:178×48×21mm
重量 197g 防水機能 IP65
応答速度 10秒(液体の温度を測定した場合) 表示間隔 2回/秒
レンズ 10:1+センサ窓の直径(12mm) 波長 8~14μm
出力/赤外線波長 1mW以下/650nm クラス/基準 2/DIN EN 60825-1:2007
測定間隔 0.5秒 動作温度 -20~+50℃
保管温度 -30~+50℃ 材質 ABS/TPE/PC および亜鉛ダイカスト/ステンレス鋼
保護等級 IP65 プローブサイズ φ3×106mm(内先端部:φ2.3mm、32mm)
インターフェイス Bluetooth(R) 4.0ワイヤレステクノロジー
レーザーマーカー付(2ポイント)
1台でプローブによる接触式と赤外線センサーでの非接触式の測定が可能です。
食品の入荷時の受け入れチェックや、ショーケースや冷蔵庫に保管されている食品をスピーディに確実に測定する折りたたみ式赤外放射温度計です。
スーパーマーケット、レストラン、外食チェーンでの使用に最適です。
持ち運びの際は折りたたんで携行し、輸送中や納品時の食品温度、あ るいは倉庫やショーケースの食品の保管温度をその場でスピーディに測定します。
表面温度に異常が見られても、その場で中心温度を測定することができます。
プローブを折りたたんでいる状態でも、キーを押すだけで赤外線測定を開始します。測定結果は見やすい大型のディスプレイに表示されます。 キー配列がわかりやすく、シンプルな操作で扱えます。さらに、保護等級IP65の防水性を持ち、水回りなどでも使用できます。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

35,000 (税抜)/ 38,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/03 09:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0804ページ

代替品

EA701X-13A
  • 品番

    EA701X-13A

  • コメント

    モバイルアプリ testo Smart対応

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top