品番 : EA701XH-7A
品名 : -30゚/+600゚C 放射温度計
仕様
測定範囲 | -30~600℃ | 測定視野範囲 | 距離1mで□30mm |
---|---|---|---|
表示分解能 | -30.0~199.9℃:0.1℃、 200~600℃:1℃ |
測定精度 | -30.0~0℃:±3℃、 0.1~200℃:±2℃、 201~600℃:±1% |
応答時間 | 0.5秒/90% | 放射率 | 0.95/0.85/0.70(切替式) |
電源 | 単3電池×2本(付属) | サイズ | 56(W)×38(D)×182(H)mm |
重量 | 約250g(電池含む) | 材質 | ABS、TEEE |
光学系 | Siレンズ | 検出素子 | サーモパイル |
測定波長 | 8~14μm | 再現性 | ±1.0℃ |
電池寿命 | 連続15時間(最大負荷時) | 照準 | 視野同軸レーザマーカ(クラス2 IEC/JIS/FDA) |
HOLD時間 | 15秒 | データ記録 | 1点メモリ |
バックライト | 照度センサ付ELバックライト | 上下限温度アラーム | アラームLED・ブザー音 ON/OFF切換 |
表示機能 | NOR/MAX/MIN | 使用周囲温度 | 0~50℃ |
使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露なきこと) | 保管温湿度 | -10~60℃/35~85%RH |
適用規格 | EN 61326-1、IEC 60825-1 | 付属品 | 単三乾電池×2本(動作確認用)、取扱説明書、専用保護ケース |
バックライト付 | |||
三脚取付ねじ無し | |||
測定が困難な事例 ・光沢のある金属など測定面が鏡面に近いものを測る場合。 ・ガラス越に測る場合。 |
|||
注意 ・ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。 ・本器は、体温計ではありません。医療行為には使用できません。 ・本器は、防水されていません。水のかかる場所や水中で使用しないでください。 ・急激な周囲温度変化は、測定値に誤差を生じます。急激な温度変化を受けないようにお使いください。 ・強力な電磁波を発生する物の近くでのご使用は避けてください。 |
|||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 20:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0820ページ |
代替品
![]() |
|