詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701ZB-2A

品名 : -30℃/+650℃ 赤外線サーモグラフィ

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 05608681(testo868)
温度測定範囲 レンジ1:-30~100℃
レンジ2:0~+650℃
(マニュアル、または自動切替)
分解能 0.08℃以下
精度 -30~-21℃:±3℃
-20~+650℃:±2℃
または測定値の±2%の大きい方
画素数 160×120ピクセル
レンズ視野角 31°×23° フレーム・レート 9Hz
記録容量 2.8GB/約2000画像 防塵・防水 IP54
動作温度 -15~+50℃ 電源 専用バッテリー充電池
サイズ 96×95×219mm 重量 510g
フォーカス 固定フォーカス 表示画面 3.5LCD/320×240ピクセル
付属品 USBケーブル、ACアダプタ、バッテリー、解析用ソフトウェア、ε-マーカー×3枚、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書
<熱画像>
空間分解能 (IFOV) 3.4 mrad SuperResolution 320 × 240 ピクセル / 2.1mrad
測定波長 7.5~14μm
<可視画像>
画素数 / 最小焦点距離 5.0MP/0.5m
<画像表示>
画像切替 熱画像/可視画像 カラーパレット 4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)
インターフェイス micro USB Type-B / IEEE 802.11 b/g/n
<測定>
放射率/反射温度補正 0.01~1.00/手動入力 ε-アシスト ε-マーカーを測定対象物に貼付し、放射率と反射温度(RTC)を自動検知・設定
測定機能 解析機能(平均温度、最高/最低温度表示、温度差(ΔT)表示)、スケールアシスト、IFOV-インジケーター
<付属性能>
デジタル・カメラ 可 フルスクリーンモード 可
ファイル形式 .jpg ビデオストリーミング ビデオストリーミングUSB接続(PCソフト)、
無線LAN接続(Thermography App)
<データ保存>
ファイル形式 .jpg、.bmt
専用ソフトウェアを用いて.bmp、.jpg、.png、csv、.xls形式で保存も可能
<電源>
バッテリ稼働時間 約4時間(+20℃時) 充電方法 本体に電池を装着しACアダプタ接続
充電時間 ACアダプタで約5 時間、
PC の USB インタフェースで約8 時間
<動作環境>
保管温度 -30~60℃ 湿度 20~80%RH(結露なきこと)
耐振動性
(IEC 60068-2-6)
2G
<その他仕様>
材質 ABS樹脂 対応OS Windows 10
EU指令 EMC:2014/30/EU
RED:2014/53/EU
シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。
同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。
無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現
電源投入後すぐに撮影が可能です。
WiFiモジュールが内蔵されており、スマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)と連携し、専用アプリを介して遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。
持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
モバイルアプリ thermography app 対応(iOS/android)
可視画像カメラ内蔵
最高温度点/最低温度点の自動検知機能
屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載
εアシスト(専用マーカー貼り付けで放射率自動認識)
追加説明
アイコン
カタログ価格

278,000 円(税抜)/ 305,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0804ページ
ウェブカタログ画像
  • ※例:太陽光パネル
  • ※画面イメージ

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top