詳細表示

このページのURL:

品番 : EA702AD-5

品名 : CO2 リークディテクター

仕様

メーカー プロステップ 型番 EL-720
検知ガス CO2 サイズ 57(W)×63(D)×203(H)mm
重量 425g 検知能力 Hi:400ppm以下、
Low:4000ppm以下
反応時間 1秒 リセット時間 1秒
プローブ長 300mm 電源 単3電池×4本(付属)
電池寿命 約20時間 機能 ローバッテリー表示、
オートパワーオフ
暖機時間 約10秒 使用温度範囲 0~50℃
リーク箇所をLEDとインジケーターとビープ音で知らせます。
ローバッテリー表示・オートパワーオフ付
ケース付
軽量で使い易さを追求した人間工学に基づく設計
HIとLOWの切替で容易にリーク箇所検出可能
雰囲気ゼロ点調整(リセット)可能
ワンボタンで機能切替が簡単に行なえます。
センサー部は50mm/秒以下の速度で動かしながら漏れ箇所を探してください。
ローバッテリーをLEDインジケーターで表示します。
エコキュート・自販機等に
※ユニットは電源投入時は高感度設定されます。感度切替(高感度→低感度)を行い、漏れ箇所の限定をしてください。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

116,000 円(税抜)/ 127,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0768ページ
バリエーション一覧
EA702AD-5 CO2 リークディテクター
EA702AD-10 赤外線センサー(EA702AD-5用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top