品番 : EA702G-2B
品名 : [CH4/410A]ガス検知器
仕様
| メーカー | 新コスモス電機 | 型番 | XP-702ⅢL-F |
|---|---|---|---|
| 検知能力 | 11.2g/年 | 検知ガス | 都市ガス/R410A |
| 検知可能濃度 | 都市ガス:10ppm フロンガス:30ppm |
検知方式 | 熱線型半導体式 |
| 検知表示 | 断続音及びアラームランプの点滅 | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
| サイズ | 38(W)×32(D)×135(H)mm(突起部を除く) | 重量 | 190g(電池、レザーケースを含む) |
| 防爆構造 | 本質安全防爆(ExiaⅡBT3 Ga) (レザーケース装着の場合) |
IP値 | 22(レザーケース装着時) |
| 応答速度 | 5秒以内 (フロンガスは除く) | 連続使用時間 | 約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において] |
| 使用温湿度 | -20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) | 付属品 | レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、ハンドストラップ 等 |
| ごく微量なガス漏れを探知するポータブル型の可燃性ガス探知器 | |||
| 代替フロンと可燃性ガス切替式 | |||
| 電池残量や警報音・操作音のON/OFFがわかりやすいLCD表示 | |||
| 照明ランプ搭載で暗い場所での作業に便利 | |||
| 防爆構造(レザーケース装着時) | |||
| アラームランプを2箇所に搭載 ポンプ復旧スイッチを搭載 ガス排気モードをオート化 アタッチメントの角度が自在に変化 |
|||
| 警報音は、ガス濃度変化に応じてゆっくりとした断続音が徐々に早くなり、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定に最適です。 | |||
| 高圧ガス保安協会(KHK)検定合格品(要指定) | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
111,000 円(税抜)/ 122,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/04 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0030ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA702GB-1A : [LPG・13A]ガス洩れ検知器 |
