品番 : EA702GC-10
品名 : [メタン・都市ガス]可燃性ガス検知器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | FUSO | 型番 | GS-21 |
---|---|---|---|
使用温度 | 5~40℃ | 電源 | 単3アルカリ電池×4本 |
サイズ | 50(W)×40(D)×218(H)mm | プローブ長 | 426mm |
重量 | 275g | 対象ガス | イソブタン(R600a)・メタン・エタノール・LPG・水素・13A・LNG・CNG・都市ガス等 |
●危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をして下さい。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
58,300 円(税抜)/ 64,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 14:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0795ページ |
代替品
|