品番 : EA702GC-16A
品名 : 可燃性ガス検知器
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | GS-20 |
|---|---|---|---|
| 対象ガス | ガソリン・プロパン・天然ガス・重油など | 使用温度 | -10~60℃ |
| 電源 | 単3電池×4本(付属) | サイズ | 65(W)×42(D)×220(H)mm |
| 重量 | 370g | 用途 | 可燃性ガスのリークの有無とリーク箇所の発見 |
| プローブ長 | 400mm | 検知方法 | 半導体ガスセンサ/拡散式 |
| リーク感度 | プロパン:40ppm(Hレンジ)、200ppm(Lレンジ) ブタン:10ppm(Hレンジ)、50ppm(Lレンジ) |
感度調整 | 2段階切替、ゼロ機能付き |
| 検知表示 | ブザー、LEDインジケータ | 電池寿命 | 約40時間(20℃の環境下において) |
| 付属品 | チェック剤、ハードケース、取扱説明書、保証書 | ||
| ガソリン、プロパン、天然ガス等の可燃性ガスのリーク判定を目的とした可燃性ガス検知器です。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※本器は防爆仕様ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,000 円(税抜)/ 63,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0768ページ | ||||
代替品
![]() |
|

