品番 : EA702GR
品名 : 可燃性ガス検知器
感度は調整可能で、低濃度ガスでも数秒以内に検知できます
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 36163 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | CD-100 | 対象ガス | メタン・水素・一酸化炭素・プロパン・エチレン・エタン・ヘキサン・ベンゼン・イソブタン・エタノール・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒド・トルエン・P-キシレン・アンモニア・硫化水素 |
| 検知範囲 | 0~6400ppm(メタン) | 感度 | 40ppm(メタン) |
| 感度レベル(メタン) | HIGH(5レベル):40/80/160/320/640ppm LOW(5レベル):400/800/1600/3200/6400ppm |
電源 | 単3電池×4本(付属) |
| アラート表示 | 赤LED×5個:ガス測定 レベル:感度表示アラート |
音響アラート(85dB) | 大きな断続音(ガスレベルに応じて連続的にトーンが変わります) |
| 応答時間 | <2秒 | ウォームアップ校正 | 自動 |
| ウォームアップ時間 | 最大50秒 | センサー寿命 | 約5年(期待値) |
| プローブ長 | 400mm(フレキシブル) | 防水性能 | IP54 |
| サイズ | 60(W)×55(D)×200(H)mm | 重量 | 450g |
| 5つの赤LEDでガス濃度が簡単にわかります。 | |||
| 適切なガス管線の敷設を確認し、保守および修理の必要性を調べ、可燃性ガス漏れをすばやく特定することできます。 | |||
| ※危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をして下さい。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,700 円(税抜)/ 66,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/21 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0768ページ | ||||
