品番 : EA703G-2
品名 : 電磁波測定器(3磁界)
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | EMF-828 |
|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG | 精度 | 20μT/200mG:±(4%rdg+3dgt) 200μT/2000mG:±(5%rdg+3dgt) 2000μT/20000mG:±(10%rdg+3dgt)(50/60Hzでテスト) |
| 分解能 | 20μT/200mG:0.01μT/0.1mG 200μT/2000mG:0.1μT/1mG 2000μT/20000mG:1μT/10mG |
センサー、測定方式 | マグネチックコイル |
| 測定周波数 | 30~300Hz | 磁界軸 | X・Y・Z 3磁界軸(選択) |
| 電源 | 9V電池×1個(付属) | サイズ | 本体:68(W)×30(D)×195(H)mm、 センサープローブ:75×58×220mm |
| 重量 | 460g | コード長 | 930mm |
| ディスプレイ | 3.5桁液晶ディスプレイ | サンプリング | 0.4秒/回 |
| 単位 | μT/mG | オーバーレンジ | “1”表示 |
| 使用環境 | 0~50℃、85%RH以下 | 測定方式 | マグネチックコイル |
| 消費電流 | 約2.7mA | 付属品 | 電池×1個、ケース、取扱説明書、保証書 |
| 電源線、家電(TV・ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に好適。 | |||
| 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ | |||
| 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2,000・mG:200/2,000/20,000) | |||
| データホールド機能 | |||
| 表示単位切替機能(μとmG) | |||
| ローバッテリー表示機能 | |||
| データロガー付き | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,400 円(税抜)/ 51,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 05:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0792ページ | ||||
