品番 : EA703GA-2
品名 : 0- 4/0- 20mT テスラメーター
仕様
メーカー | テクノプラン | 型番 | TTM-200 |
---|---|---|---|
用途 | ・各種ワーク加工後の残留磁気(滞留磁気)の測定・検査に ・マグネットのN極・S極の判別や、N極・S極の境界の判定用に ・磁気探傷後の非検査物の残留磁気の測定に ・金型やプレス機器、工具等の滞留磁気の測定に ・モーター等の漏れ磁束(D.C)の測定に ・メッキ製品の帯磁検査に |
測定レンジ | 0~4/~20mT |
測定精度 | フルスケールの±5% | プローブ | φ8(アキシャル型)×500mm |
電源 | 006P(9V乾電池)×1個(付属) | 使用環境温度 | 0~50℃ |
サイズ(W×D×H) | 80×125×50mm | 重量 | 300g |
各機種の測定レンジでワークに残る、残留磁気の検査用として機能を特化したテスラメーターです | |||
携帯しやすい小型軽量タイプ | |||
アナログ表示により、直感的に磁力の変化が視認できます | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
89,900 円(税抜)/ 98,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 21:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0820ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA703GA-1 0- 2/0- 4mT テスラメーター |
EA703GA-2 0- 4/0- 20mT テスラメーター |
EA703GA-3 0- 40/0-200mT テスラメーター |
EA703GA-4 0-100/0-500mT テスラメーター |
拡大
※画像はEA703GA-1です。