品番 : EA704C-10
品名 : 345g ガス洩れ検知液(スプレー/10本)
仕様
| 内容量 | 345g | 成分 | アルキルポリググルコシド、安息香酸ナトリウム、精製水、炭酸ガス |
|---|---|---|---|
| 用途 | エアー、ガス配管漏れ検知 | 入数 | 10本 |
| スプレー式 | |||
| ギュポフレックス(エアゾール製品) | |||
| 無色透明、無臭 | |||
| 検知液は不燃性で低ハロゲン、低イオウです。 | |||
| ※高圧ガスを使用しておりますので下記の注意を守ってください。 1.高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないで下さい。 2.火の中に入れないこと。 3.使い切って捨ててください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 14:38現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0029ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA704C 345g ガス洩れ検知液(スプレー) |
| EA704C-10 345g ガス洩れ検知液(スプレー/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
