品番 : EA704D
品名 : 100ml モンジュ液(刷毛付)
仕様
| 内容量 | 100ml(ハケ付き) | 用途 | ・都市ガス、プロパンガス、器具及び、配管接続部のもれを検知できます。 ・エアコン、冷凍機器の冷媒もれを検知できます。 ・一般高圧ガス配管、容器等接続部のもれを検知できます。 |
|---|---|---|---|
| 探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。 | |||
| 中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウ | |||
| 強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。 | |||
| モンジュ液をふきかけた後は布で拭くか、エアーブローで飛ばしてください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/30 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0029ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA704D 100ml モンジュ液(刷毛付) |
| EA704D-4 3.6L モンジュ液 |
| EA704D-18 18.0L モンジュ液 |
