品番 : EA705BD-11
品名 : [フロンガス] ガスリークディテクター(UVライト付)
仕様
メーカー | ロビネア(ROBINAIR) | 型番 | LD7 |
---|---|---|---|
検知能力 | R134a:14g/年・R1234yf:3.4g/年 | 検知ガス | R1234yf・R134a・R410a・R22・R407c・R507・R12・R404C |
機能 | Lo/Mi/Hi 3段切替可能/ミュート機能/UVライト機能有り | 検知方式 | 半導体ガスセンサー/吸引式 |
検知表示 | カラーグラフィックLCDディスプレイ | サイズ | 58(W)×52(D)×260(H)mm:(フレキシブル部:440mm) |
重量 | 400g | 電源 | 単3アルカリ電池×4本(付属) |
UV波長 | 395~415nm | バッテリー寿命 | 連続4時間 |
高輝度のLEDライトを使用。電池残量が少なくなると、LCDにて表示。 | |||
サントプレーンゴムを採用した、握り易いハンドグリップとなっております。 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
56,200 円(税抜)/ 61,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/12 11:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0032ページ |
代替品
|
拡大