品番 : EA705BF-4
品名 : [フロンガス] ガスリークディテクター
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | DC-8Pro |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリーク ・気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック ・フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック |
検知能力 | 3g/年 |
| 検知ガス | R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R463A-J・R600A・R23・R123・R507A・R32・R1234f 等のHFC/HCFC 系ガス | 機能 | Lo/Hi 2段切替、ゼロ調整付、オートパワーオフ |
| 検知方式 | 半導体ガスセンサ/拡散式 | 検知表示 | 7段階LEDインジケーター及び音での感知 |
| 電源 | 単3アルカリ電池×4本(テスト電池付属) | サイズ | 65(W)×45(D)×220(H)mm (フレキシブル部:400mm) |
| 重量 | 370g(電池含) | 暖気時間等 | 暖気時間:約90秒 |
| 電池寿命 | 約40時間 | 使用環境 | -10~+60℃、80%RH以下 |
| デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) | |||
| 寒冷地・船舶・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能 | |||
| 半導体ガスセンサー使用の為、新冷媒、旧冷媒など多種類のフロンガスに対応 | |||
| 最高感度3g/年(R410A)の拡散型最高感度を実現 | |||
| 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター | |||
| 自由自在に曲がる40cmフレキ | |||
| 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 | |||
| 小型軽量なハンディタイプ | |||
| 校正済・検査成績書・NIST(米国立標準技術研究所)認定の校正器による証明書付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,200 円(税抜)/ 44,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0030ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA705BF-6 : [EA705BF-4,-5用] 替センサー |
| オプション | EA705BF-9 : [EA705BF-4,-5用] リークチェック |

