詳細表示

このページのURL:

品番 : EA705BF-5

品名 : [フロンガス] ガスリークディテクター

仕様

メーカー A-Gas Japan(FUSO) 型番 DC-009Pro
検知能力 3g/年 電源 単3アルカリ電池×4本(付属)
検知ガス R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R600A・R23・R123・R507A・R32・R1234f 等のHFC/HCFC 系ガス 機能 Lo/Mid/Hi 3段切替、ゼロ調整付、オートパワーオフ
検知表示 ブザーとLEDで検知 検知方式 半導体ガスセンサー/吸引式
サイズ 65(W)×42(D)×220(H)mm
(フレキシブル部:400mm)
重量 400g(電池含)
電池寿命 約7時間 使用環境 -10~+60℃、80%RH以下
ケースサイズ 320(W)×70(D)×260(H)mm 標準付属品 フィルター×5、チェック剤、ハードケース、単3アルカリ電池(4 個)、取扱説明書(保証書)
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式)
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
最高感度3g/年(R410A)の吸引式最高感度を実現
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
電池ボックスは密閉構造で温度変化に強く、船舶や冷凍倉庫等での作業にも対応可能
小型軽量なハンディタイプで安定感抜群の使い易さ
自由自在に曲がる40cmフレキ
校正済・検査成績書・A2LA(米国)認定の校正証明書付
<用途例>
カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェックに
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに
〈検知方式による特長〉
【吸引式】 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。

拡散式はプローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。
赤外線式は新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※電源投入後の約90秒間は暖機運転のため使用できません。
追加説明
カタログ価格

44,600 円(税抜)/ 49,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 06:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0030ページ

代替品

EA705BF-4
  • 品番

    EA705BF-4

  • コメント

    同一メーカー品

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top