品番 : EA705BF-12
品名 : [フロンガス] ガスリークディテクター(充電式)
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | DC-IR3 |
|---|---|---|---|
| 検知能力 | Lo:14g/年 Mi:7g/年 Hi:4g/年 ターボ:2g/年 |
検知ガス | R410A・R32・R404A・R407C・R134a・R507A・R12・R22・R1234yf 等(FC1・FC2・FC3 HFC・HFO・HCFC・CFC系ガスに対応) |
| 機能 | Lo/Mid/Hi/ターボ 4段切替、ゼロ調整付 | 検知方式 | 非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式 |
| 検知表示 | ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、LEDインジケーター (7段階) | 電源 | リチウムイオン充電池(内蔵) (約5時間充電/約8時間使用可能) |
| サイズ | 本体:65(W)×35(D)×240(H)mm | プローブ長 | 400mm |
| 重量 | 約400g | 用途 | ・空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに ・冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに ・フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに |
| 反応速度 | 約0.5秒以内 | 使用環境 | -10~50℃、75%RH以下(結露なきこと) |
| 防水性能 | IPX3相当 | 付属品 | ACアダプタ、自動車シガーソケット充電アダプタ、フィルタ×10、チェックリーク×1、ハードケース、取扱説明書(保証書)、検査成績書 |
| SAE J 2913規格準拠リークテストクリア品 | |||
| 非分散式赤外線センサにより選択性が向上し、誤反応が減少 | |||
| 吸引ポンプ内蔵型の為、抜群の反応速度を生み、漏れ箇所の特定を促進します。 | |||
| 最高感度2g/yを実現(ターボモード) | |||
| 正確なゼロ点調整機能(オート/マニュアル)により、雑ガ混在の現場でも正確に漏れ箇所を特定可能 | |||
| 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
66,000 円(税抜)/ 72,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/30 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0030ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA705BF-13 : [EA705BF-11,-12用] リークチェック |
| 部品 | EA705BF-21 : [EA705BF-11,-12用]替フィルター(10個) |
