品番 : EA705EH
品名 : [フロンガス] ガスリークディテクター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
検知ガス | R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R463等 | 検知能力 | 5g/年 |
---|---|---|---|
電源 | 単1アルカリ電池×2本 | サイズ | 270×65×70mm |
重量 | 580g(電池含) | ||
自動ゼロ調整機能 | |||
ケース付 | |||
単1乾電池2本ですぐに使用可能。 | |||
検知表示 | 信号音、LED | ||
●検知方式による特長… 吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。 拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。 赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 23:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA705EH-1 : [EA705EH用] 交換用センサー |
部品 | EA705EH-2 : [EA705EH用] フィルターキット(20枚) |