品番 : EA706CD-1
品名 : デジタル騒音計
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05638155(testo815) |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 32~130dB | 分解能 | 0.1dB |
| 精度 | ±1.0dB | 周波数範囲 | 31.5Hz~8kHz(A・C特性) |
| 機能 | 最大・最小値表示 | 電源 | 9V電池×1個(付属) |
| サイズ | 55(W)×43(D)×255(H)mm | 重量 | 195g |
| 材質 | ABS樹脂 | 電池寿命 | 約70時間 |
| 出力 | 無し | ディスプレイ | 4桁LCDディスプレイ、高さ13mm |
| 測定間隔 | 0.5秒 | 圧力依存性 | -0.002 dB/hPa |
| 動作温湿度 | 0~+40℃、10~90%RH | 保管温湿度 | -10~+60℃、10~75%RH |
| 付属品 | ドライバー、取扱説明書 | ||
| 風防キャップ付 | |||
| 周波数特性 A/C切換 | |||
| バックライト付大型ディスプレイ | |||
| 三脚用丸ねじ(1/4”)付 | |||
| 日常的な騒音レベルを簡単かつ確実に素早く特定できる騒音計です。 | |||
| 空調を使用する場所、加熱を行う場所、燃焼システム、または作業場所の測定に使用できます。また、機械の音やディスコの騒音を素早く正確に評価できます。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
68,000 円(税抜)/ 74,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0793ページ | ||||
