詳細表示

このページのURL:

品番 : EA706WK-2

品名 : デジタル膜厚計

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 TG-02U
測定対象 鉄素地+非鉄金属素地(銅・アルミなど) 測定範囲 ●(鉄素地)0~2,000μm
●(非鉄素地)0~1,000μm
精度 (鉄素地)
・0~199μm:±10dgt、
・200~1,000μm:±(3%rdg+10dgt)、
・1,001~2,000μm:±(5%rdg+10%dgt)、
(非鉄素地)
・0~199μm:±10dgt、
・200~1,000μm:±(3%rdg+10dgt)
分解能 1μm
測定方式 電磁式・渦電流式 サンプリング 約1回/秒
使用温湿度 0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度 -20 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
電源 単4電池×2本(付属) 電池寿命 約15時間(アルカリ乾電池使用時。バックライトの使用頻度により電池の寿命は短くなります。)
サイズ 55(W)×27(D)×105(H)㎜ 重量 約85g(電池含む)
機能 ●オートパワーオフ(30秒)
●最高最低・平均値表示
●バックライト
●上限・下限アラーム設定モード機能
●上下反転機能
●セルフキャリブレーション機能
用途 車両、船舶、橋梁、タンク、プラント類、建築物などの鉄素地(鉄、鋼)上の塗膜やメッキの膜厚測定
付属品 ●コーティングプレート×1枚
●ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚
●ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚
●収納ケース
●ストラップ
●取扱説明書(保証書付)
●単4型乾電池×2本
鉄素地/非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計。携帯に便利なハンディサイズ。
標準校正/ゼロ校正の、2種類の「セルフキャリブレーション機能」を搭載。
設定した上限/下限値を外れたことを音で知らせる「アラーム設定モード機能」を搭載。
上下反転表示機能を搭載。頭上の測定において容易に結果を確認できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

32,300 (税抜)/ 35,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 07:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0754ページ
バリエーション一覧
EA706WK-1 デジタル膜厚計
EA706WK-2 デジタル膜厚計
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top