詳細表示

このページのURL:

品番 : EA706X-5

品名 : [EA706X-3用] 7MHz 探触子

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 AD-3255-02
周波数 7MHz 振動子直径 φ6mm
ケーブル長 約85cm 最小計測可能パイプ φ15×2.0mm
重量 400g 用途 薄物、管壁、媛曲面対応
パルス・エコーモード
EA706X-3用 7MHz深触子
追加説明
カタログ価格

30,000 (税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 21:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0766ページ
バリエーション一覧
EA706X-5 [EA706X-3用] 7MHz 探触子
EA706X-6 [EA706X-3用] 5MHz 探触子
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top