詳細表示

このページのURL:

品番 : EA706XA-10

品名 : デジタル振動計

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 5030701010(testoOH-580A)
測定範囲 速度(10~1,000Hz):
Hi : 1.0~199.9mm/s
Lo : 0.1~19.99mm/s
           
加速度(ACC1:10~6,000Hz):
Hi : 1.0~199.9m/s2
Lo : 0.1~19.99m/s2
(ACC2:10~300Hz):
Hi : 1.0~199.9m/s2
Lo : 0.1~19.99m/s2
           
変位(10~1,000Hz):
Hi : 10~1,999μm
Lo : 1.0~199.9μm
分解能 速度(10~1,000Hz):
Hi:0.1mm/s
Lo:0.01mm/s

加速度(ACC1:10~6,000Hz):
Hi:0.1m/s2
Lo:0.01m/s2
(ACC2:10~300Hz):
Hi:0.1m/s2
Lo:0.01m/s2

変位(10~1,000Hz):
Hi:1μm、
Lo:0.1μm
精度 フルスケールの±5%以内 機能 最大値ホールド、
直流・交流出力、
オーバー表示、
ローパスフィルタ内蔵(ACC 2 モード時のみ)
電源 単3電池×2本(付属) サイズ 本体:72(W)×24(D)×293(H)mm
ピックアップ:17.0(hex)×61.5(D)mm
マグネットアダプタ:φ24×14(H)mm
重量 本体:200g
ピックアップ:70g
マグネット:50g
付属品 ピックアップ(ケーブル付)、マグネットアダプタ、アタッチメント、ハンドストラップ、マイナスドライバー、収納ケース、取扱説明書
デジタル表示 3・1/2桁 検波方式 実効値検波
時定数 SLOW(1.0秒) 表示モード 瞬時値および最大値ホールド
表示周期 3回/1秒 信号出力 AC:2Vrms(最大表示)
DC:2V(最大表示)
負荷抵抗:10kΩ以上
CAL出力:20Hz正弦波(電圧は任意設定可能)
電池寿命 約38時間 動作環境 -10~+50℃、95%RH以下
加速・速度・変位の3モードの計測が可能
工作機械・電動機・コンプレッサー等の保守管理に最適です。
最大値のホールド機能を備えており、激しい振動でも瞬時に固定表示します。
ピックアップアタッチメント尖端を工作機械・電動機・コンプレッサーなどの表面にあてるだけで、振動を測定することができます。
マグネットアダプタにして、鉄製の表面に簡単に装着することができます。
対象物に合わせたモード切換えにより、低周波から高周波までの振動を測定します。片振幅、両振幅に対応しています。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

178,000 円(税抜)/ 195,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0793ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top