品番 : EA707
品名 : アナログテスター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | 3030-10 |
|---|---|---|---|
| 直流電圧 | 0.3/3/12/30/120/300/600V 許容差: 最大目盛値の±2.5 %以内, 内部抵抗: 20 kΩ/V 0.3 Vレンジは16.7 kΩ/V 最大定格: DC 600 V |
交流電圧 | 12/30/120/300/600V(平均値整流) 許容差: 最大目盛値の±2.5 %以内 12 Vレンジは±4 %以内 内部抵抗 9 kΩ/V 最大定格: AC 600 V |
| 直流電流 | 60μ/30/300mA 許容差: 最大目盛値の±3 %以内 内部電圧降下 (公称値) 300 mV |
規格 | CATIII 600V |
| 抵抗 | 3k/30k/300k/3MΩ 許容差: 目盛長 (振れ角)の±3 %以内 中央目盛値: 30 Ω |
温度目盛 | -50℃~+150℃ |
| 電源 | 単3電池×2本(付属) | 電池チェック | 0.9~1.8V 許容差: 最大目盛値の±6 %以内 負荷抵抗: 10 Ω |
| サイズ | 95(W)×39(D)×141(H)mm | 重量 | 280g |
| 付属品 | ・テストリード(長さ:70cm)×1 ・スペアヒューズ×1 ・取扱説明書×1 ・携帯用ケース×1 |
||
| 安全性を高めたベーシックタイプ | |||
| LEDチェック、 電池消耗チェック可能 | |||
| シンプルな目盛りで読取りやすい | |||
| コンクリート上1mからの落下に耐える頑丈設計(ドロッププルーフ) | |||
| 専用の付属携帯用ケースにプローブを収納 | |||
| メータの動きで把握しやすい、根強い人気のアナログテスタ | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0777ページ | ||||
代替品
![]() |
|

