詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707A-82

品名 : デジタルマルチメーター

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 DT4256
測定方式 真の実効値式 仕様 4-20mA換算器機能付
直流電圧 600m/6/60/600/1000V
5レンジ, 基本確度:±0.3%rdg.±3 dgt.
交流電圧 6/60/600/1000V、周波数特性:40Hz~1kHz
基本確度 40 - 500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流,クレストファクタ3以下)
直流電流 60m/600m/6/10A
4レンジ,基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.
交流電流 600m/6/10A
基本確度 40 - 500Hz:±1.4%rdg.±3dgt.
(実効値整流,クレストファクタ3以下,周波数特性:40Hz~1kHz)
定格 CATIV 600V,CATIII 1000V 抵抗 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
6レンジ, 基本確度:±0.7%rdg.±3dgt.
周波数 99.99/999.9/9.999k/99.99kHz(交流電圧のみ)
4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり),基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.
静電容量 1μ/10μ/100μ/1m/10mF
5レンジ,基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.
電源 単4電池×4本(付属) サイズ 84(W)×52(D)×174(H)mm
重量 390g 交流電流(ACクランプ測定) 10/20/50/100/200/500/1000A
基本確度 40 - 1kHz:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流,クレストファクタ3以下)
連続使用時間 130時間(バックライト消灯時) 交/直電圧自動判別
直流電圧極性判定 検電 Hi:AC40V~600V(50/60Hz)
Lo:AC80V~600V(50/60Hz)
導通チェック 導通ONしきい値:25Ω以下
導通OFFしきい値:245Ω以上
応答時間:0.5ms以上
ダイオードテスト 開放電圧:5.0V以下
測定電流:0.5mA
順方向しきい値:0.15~1.5V
表示 4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 表示更新レート 5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
適合規格 安全性:EN61010、 EMC:61326
防塵・防水性:IP40(使用時)、IP42(保管時)
使用温度範囲 -25~65℃
保存温度範囲 -30~70℃ 機能 ・導通チェック
・ダイオードテスト
・オートパワーセーブ
・最大/最小/平均値表示
・ローパスフィルタ
・表示値ホールド、オートホールド
・リラティブ (相対値)表示
・検電
付属品 ・テストリード×1
・ホルスタ ×1
・取扱説明書 ×1
タイプ スタンダードタイプ
ACクランプセンサの接続が可能
活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター
高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。
直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。
電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。
誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。
導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。
直接入力10A測定
DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz
クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。
通信パッケージ(オプション:EA707A-32)を使用しPCと接続すれば、測定結果をリアルタイムでPCに表示できます。また、表示した測定値をそのまま保存(テキスト形式)する事もできます。
※PCと測定器本体は光通信により電気的に絶縁されているため、安全に測定できます。
通信パッケージ(オプション:EA707A-32)に付属のソフトで指定のインターバル時間でグラフ表示することができます。
測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCATⅡ~CATⅣで分類しています。安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

24,000 (税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/08 13:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0789ページ
バリエーション一覧
EA707A-101 デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
EA707A-102 デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
EA707A-81 デジタルマルチメーター
EA707A-82 デジタルマルチメーター
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top