品番 : EA707A-64
品名 : テストリード
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | L4930 |
---|---|---|---|
全長 | 1200mm | プラグ径 | φ4mm |
定格電流 | 10A(最大) | 定格電圧 | CATⅢ:1000V、CATⅣ:600V(最大) |
適合品番 | EA707A-47A、-49A、-51、-81、-82、-86、-87、-101、-102、-105 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/08 13:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0789ページ 0794ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)