品番 : EA707A-66
品名 : ピン式テストプローブ
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | L4932 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 86mm | プラグ径 | φ4mm |
| ピン径 | プローブ先端:φ2mm | 先ピン寸法 | キャップあり:3mm(CATⅢ、CATⅣ適合) キャップなし:17.5mm(CATⅡに適合) |
| 定格電流 | 10A | 定格電圧 | キャップあり:CATⅢ 1000V、CATⅣ 600V キャップなし:CATⅡ 1000V |
| 材質 | 樹脂 | 先端材質 | 先ピン:黄銅 メッキ処理:金メッキ |
| EA707A-64の先端に装着可能 | |||
| 保護キャップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/08 08:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0782ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA707A-64 : テストリード |
| 本体 | EA707A-87 : デジタルマルチメータ |
ウェブカタログ画像
拡大
