品番 : EA707A-30
品名 : デジタルマルチメーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | DT4281 |
---|---|---|---|
直流・交流電圧 | 60.000m/600.00m/6.0000/ 60.000/600.00/1000.0V |
直流・交流電流 | 600.00μ/6000.0μ/60.000mA/600.00mA |
抵抗 | 60.000/600.00/6.0000k/60.000k/600.00k/ 6.0000 M/60.00 M/600.0 MΩ |
静電容量 | 1.000 n/10.00 n/100.0 n/1.000 m/10.00 m/ 100.0 m/1.000 m/10.00 m/100.0 mF 基本確度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. |
周波数 | 99.999 /999.99 /9.9999 / 99.999 /500.00 kHz |
温度 | -0.0~260℃(EA707A-31使用時) |
電源 | 単3電池×4本(付属) | サイズ | 93(W)×53(D)×197(H)mm |
重量 | 650g(電池含む) | 付属品 | テストリード×1, 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 |
連続使用時間 | 100 h | 表示更新レート | 5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~2回/s, 温度: 1回/s) |
表示 | 5桁液晶表示, max. 60000 dgt. | 機能 | フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定), 表示値ホールド, オートホールド, 最大値/最小値表示, サンプリング設定, リラティブ (相対値)表示, 測定値メモリ (400個), オートパワーセーブ, USB通信 (オプション使用), 4-20mA %換算 |
デシベル換算測定 | 交流電圧の基準値に対するdB換算値を表示 (dBV) | ダイオードテスト | 順方向しきい値: 0.15V~3V, 7種 |
導通チェック | 応答時間: 10 ms以上 | PEAK測定 | DC V測定: 信号幅4 msec以上 (単発), 1 msec以上 (繰返し) AC V, DC/AC A測定など: 信号幅1 msec以上 (単発), 250 μsec以上 (繰返し) |
使用温度範囲 | -15℃~55℃ | 防水性能 | IP40 |
高性能タイプ | |||
真の実効値式 | |||
デシベル換算、PEAK 測定、 導通チェック、ダイオードテスト他 |
|||
60000カウントの5桁表示、高分解能測定 | |||
DC V基本確度±0.025%、AC V20Hz~100kHzの広帯域 | |||
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) | |||
DC+ACV測定、温度測定、C測定、周波数測定など多機能を搭載 | |||
端子シャッター機構 (テストリードの誤挿入防止) | |||
電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ | |||
背面スタンド | |||
背面にテストリード収納 | |||
表示バックライト、赤色バックライトによる過入力警告 | |||
1mの落下に耐える堅牢設計 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
58,400 円(税抜)/ 64,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 14:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0804ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA707A-36 デジタルマルチメーター(ワニ口クリップ付) |
EA707A-30 デジタルマルチメーター |