詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707A-63

品名 : 小型ワニ口クリップ

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 L4934
最大開口 φ4mm 全長 69mm
定格電圧 CATⅢ:300V、CATⅡ:600V 定格電流 3A
テストリード棒 旧EA707A-61、EA707A-61Aの先端に装着可能。
※EA707A-61Aは、ガードをスライドし測定カテゴリⅡの状態で装着してください。
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/08 08:58現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0777ページ 0782ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top