品番 : EA707A-61
品名 : 900mm テストリード棒
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | L92007-10 |
---|---|---|---|
全長 | 900mm | ピン先径 | φ2mm |
プラグ径 | φ4mm | 使用可能製品 | 3250シリーズ, 3281, 3282, 3284, 3285, 3285-20, 3800シリーズ, 7016, CM4370シリーズ, DT4250シリーズ, DT4280シリーズ用 |
黒・赤のセット | |||
EA707A-30、-36用 | |||
キャップ装着時:CAT IV600V/CAT Ⅲ1000V キャップ未装着時:CAT Ⅱ1000V |
|||
先ピン寸法 キャップあり:3mm(CATⅢ、CATⅣ適合) キャップなし:17.5mm(CATⅡに適合) |
|||
保護キャップ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/30 00:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0804ページ 0809ページ |
拡大