品番 : EA707A-62
品名 : ピン式テストプローブ
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | L4933 |
|---|---|---|---|
| ピン先径 | φ1.3mm | 全長 | 95mm(保護キャップ装着時は全長98mmです。) |
| 定格電圧 | AC30V/DC60V | 定格電流 | 3A |
| 使用方法 | 通常のテストリードの先端では入らないような狭い箇所での測定時に使います。 | ||
| 保護キャップ付 | |||
| 旧EA707A-61、EA707A-61Aの先端に装着可能。 ※EA707A-61Aは、ガードをスライドし測定カテゴリⅡの状態で装着してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/08 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0777ページ 0782ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
