品番 : EA707A-36
品名 : デジタルマルチメーター(ワニ口クリップ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高性能タイプ
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | DT4282 |
---|---|---|---|
仕様 | ワニ口クリップ付 | 直流・交流電圧 | 60m/600m/6/60/600/1,000V |
直流・交流電流 | 600μ/6,000μ/60m/600m/6/10A | 抵抗 | 60/600/6k/60k/600k/6M/60M/600MΩ |
静電容量 | 1n/10n/100n/1μ/10μ/100μ/1m/10m/100mF | 周波数 | 99.999/999.99/9.9999/ 99.999/500.00kHz |
温度 | -40~260℃(EA707A-31使用時) | 電池 | 単3電池×4本(付属) |
サイズ | 93(W)×53(D)×197(H)mm | 重量 | 650g(電池含む) |
IP40(EN60529) | |||
高性能タイプ | |||
真の実効値式 | |||
デシベル換算、PEAK測定、導通チェック、 ダイオードテスト、最小・最大値表示、 オートパワーセーブ他多数 |
|||
テストリード、携帯ケース付 | |||
クランプセンサー(EA707A-26~-28)を接続するには変換アダプター(EA707A-29)が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
67,800 円(税抜)/ 74,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 15:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0804ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA707A-36 デジタルマルチメーター(ワニ口クリップ付) |
EA707A-30 デジタルマルチメーター |