詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707A-67

品名 : ワニ口クリップ

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 L4935
最大開口 38mm 全長 83.5mm
プラグ径 φ4mm 定格電圧 CATⅢ:1000V、CAT:600V
定格電流 10A
EA707A-64の先端に装着可能
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/08 08:59現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0782ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top